038260402 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647934

 

038260402 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647934
038260402 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647934
038260402 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647934
038260402 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647934
038260402 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647934
038260402 綿100%涼やかクルーネックパジャマ セルヴァン 54647934

綿100%涼やかクルーネックパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズM色(柄)ピンク注文コード54647934品番038260402
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

衿無しのクルーネック仕様で涼しさ満足。
7分袖シャツと、9分丈パンツですっきり爽やか。
凹凸した生地表面で肌接地面積を小さくし、べとつかずサラッとした着心地になります。
美と若さを司ると言われるピンクと睡眠を促進させると言われるサックス。
シャツの左右に便利なポケット付き。
パンツのウエスト裏側にウエストのゴム取替口付。

用途綿100%素材でさらさら涼しいクールネックパジャマサイズMバスト(cm)79~87ウエスト(cm)64~70色(柄)ピンク
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。素材の特性上、水洗いで縮むことがあるため、形を整えて干してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする