材質(本体)CAC406
呼び径(B)1-1/2
使用温度(℃)不凍0〜60
寸法H1(mm)(173)
寸法H2(mm)53
寸法H3(mm)(103)
寸法L(mm)95
呼び径(A)40
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304
適合流体上水
使用圧力(MPa)0.03〜1.0
仕様水位差動式ボールタップFW20DSR付
適合JIS規格JIS B 0203