兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の バルブ関連部品
保温箱(定水位弁DL用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54650874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
25
呼び径(A)
25
材質
ケース:ステンレス(塗装:灰色)
寸法A(mm)
192
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
120
商品豆知識
配管工事を支える補助部材