VPX200-032A05AR 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663054 VPX200-032A05AR 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663054 VPX200-032A05AR 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663054 VPX200-032A05AR 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663054

高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54663054 品番 VPX200-032A05AR
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途
さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
寸法L8(mm)5.6 刃数5 質量(kg)0.11 加工径(mm)32 ボア径(Φmm)16 適合LOGU09 勝手R 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)8.4 取付穴深さ(mm)18 ランピング角(°)0.71 機能長さ(mm)35 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-25 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])25100 アクセス穴径(mm)9 接触面の径(mm)30 取付けボルト座厚さ(mm)8 取付けボルト座径(mm)14
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびカッタ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする