用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
寸法L8(mm)6.3刃数5質量(kg)0.36加工径(mm)50ボア径(Φmm)22適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90キー溝幅(mm)10.4取付穴深さ(mm)20ランピング角(°)0.42機能長さ(mm)40最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25最大許容回転速度(min-1[r.p.m])19200アクセス穴径(mm)11接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)11取付けボルト座径(mm)17