VPX300R08007CA 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663124 VPX300R08007CA 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663124 VPX300R08007CA 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663124 VPX300R08007CA 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル 54663124

高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数7 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])11500 注文コード54663124 品番VPX300R08007CA
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は刃数・最大許容回転速度など10種類から選べます 他の種類を見る

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途
さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
寸法L8(mm)6 刃数7 質量(kg)1 加工径(mm)80 ボア径(Φmm)25.4 適合LOGU12 勝手R 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)9.5 取付穴深さ(mm)26 ランピング角(°)0.45 機能長さ(mm)50 最大切込み(mm)11 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-22.5 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])11500 アクセス穴径(mm)13 接触面の径(mm)56 取付けボルト座厚さ(mm)13.4 取付けボルト座径(mm)20
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびカッタ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする