ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
ステンレス ロープ止め 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54665687
品番
10102125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
150
胴部形状
ストレート
太さ(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。