ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止め金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
ステンレス ロープ止め 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
長さ(mm)
150
注文コード
54665757
品番
10175404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,556
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
150
胴部形状
ストレート
太さ(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。