大和精工
大和精工の 溶接掃除用品
ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-19
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54671375
品番
TC-3700000
参考基準価格(税別)
¥405,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、
生産性と品質、安全性が向上します。
設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様
使用エアー源(Pa):4.9×10
5
電源
AC100V(50/60Hz)
適合ワイヤ径(Φmm)
Φ1.9以内
ノズル内径(Φmm)
Φ19
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
438×195×233