SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MBD10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
185
ジャバラ
(-) なし
注文コード
54676596
品番
MBD100-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,350
この商品は
ストローク・付属品・ジャバラ
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
185
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード