プログリップハンディ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54697817 品番QG1111FJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
水形はカクサン・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)248 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×67×213 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 パターン4種類 RoHS指令(10物質対応)対応 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54697817
2020-09-24
用途:
機器洗浄用
株式会社オーレックス 様

元々使用していたが、経年劣化で水漏れし始めたので更新した。
タカギの「プログリップ」には散水パターンニよって幾つかのバージョンガあるので、選定時には注意を要する。
見た目は、ほぼ同じだが散水パターンの選択肢が違っており、本体表示の文字も異なる。

バルブレバーはオルタネート動作。シャワースクリーンの清掃は、ノズル保護キャップ(黒いゴム製リング)ごと散水パターンダイヤルの根本を把持した状態で回すと外れるので、清掃しやすい。
構造上内部の水切れは良いほうではないので、冬季の凍結障害には注意を要する。
ガンホルダとしては、ノズル外形より一回り大きな塩ビパイプを加工して使うと良い。

長射程の高圧散水モードが設定されている「プログリップ」シリーズは「ハンディ」のみである。「スクラブ」「ガーデン」には設定されていない機能なので、モード選択ミスさえしなければ、「ハンディ」のほうが多用途に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする