タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
スパイラルGホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54697878
品番
R007SBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。
ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。
蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。
ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
適合ホース内径(Φmm)
8
適合ホース外径(Φmm)
12
パターン
4種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×129×303
質量(g)
909
シャワー種類
キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
ホース長さ(m)
7.5