デジタル一眼レフカメラ EOSKISSX10i

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54705289 品番EOSKISSX10I ボディ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

"EOS Kiss X10i"は、小型・軽量ボディ、またAF性能や連写性能を高め、素早く動く被写体でも快適に撮影が可能です。
日常のスナップから動体撮影まで、エントリーユーザーでも簡単に多様な撮影表現を楽しむことができます。
動く被写体に対しても優れた捕捉性能を実現する「オールクロス45点AF」や、約22万画素の新測光センサーにより被写体の顔を検出して追尾する「EOS iTRAF」を搭載し、光学ファインダー撮影時に高精度な動体撮影を実現します。
また、ライブビュー撮影時は、被写体の瞳を検出してフォーカスを合わせる「瞳AF」が、サーボAF ? 動画サーボAF時においても使用でき、快適な動体撮影を楽しむことができます。
有効画素数約2410万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと、映像エンジンDIGIC 8の組み合わせにより、最高ISO25600の常用ISO感度(拡張時:ISO51200相当)を達成し、室内や夜景などの暗いシーンでもノイズを抑えた撮影が可能です。また、4K動画の撮影を実現し、高精細な映像・写真表現を楽しむことができます。
Wi-Fiに接続されているスマホに撮影と同時に画像を自動送信できる「撮影時画像自動送信」を搭載しています。さらに、クラウドプラットフォーム"image.canon"へ、容量を気にせずに静止画・動画をオリジナル画質のまま30日間保管することができます。

その他ボディのみ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約131×102.6×76.2 質量(g)約515(CIPAガイドラインによる)/約471(本体のみ) 撮像画面サイズ22.3×14.9mm 有効画素数約2410万画素(総画素数約2580万画素) 液晶モニター3.0型 ISO感度設定100〜25600 シャッタースピード1/4000〜30秒 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード 連続撮影可能枚数310 電源バッテリーパックLP-E17 付属品バッテリーパック LP-E17(カバー付き)、バッテリーチャージャー LC-E17、ネックストラップ EW-400D-N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする