カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(仕上げ刃無し 55°)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
6
注文コード
54710697
品番
06IRA55BMA
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.25
ピッチ範囲(山数/inch)
48-20
材種
BMA
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
6
内径/外径
内径