カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
チップ(仕上げ刃無し 55°)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
チップ寸法(mm)
27
注文コード
54710943
品番
27IRQ55P25C
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
ピッチ範囲(mm)
5.5-6.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4.5-4
材種
P25C
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
27
内径/外径
内径