チップ(NPT 60° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)8 ピッチ範囲(山数/inch)18 注文コード54715886 品番08IL18NPTBXC
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はチップ寸法・材質・ピッチ範囲など62種類から選べます 他の種類を見る
勝手 ピッチ範囲(山数/inch)18 材種BXC チップ寸法(mm)8 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする