チップ(溝入れチップ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップ寸法(mm)11 注文コード54717453 品番11ERIL0.70BXC
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はチップ寸法・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングコストをミニマムに!
カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。
ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。
精密に研磨されています。
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。

溝幅(mm)0.7 勝手外径・右勝手および内径・左勝手 チップ寸法(mm)11 使用コーナー数3 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする