カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ISO外径ねじ切チップ60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
11
注文コード
54718415
品番
11ER0.7ISOBLU
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質/仕上・内容量
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.7
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BLU
チップ寸法(mm)
11