バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54725957 品番 C10A60
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
適合ホルダH1、2、12、13 ピッチ範囲(mm)内径:0.5-0.8、外径:0.4-0.8 ピッチ範囲(山数/inch)内径:56-28、外径:64-32 刃径(mm)10.0 形状ストレート刃 使用コーナー数3 チップタイプC10 内径/外径兼用 加工ねじ径(mm)最小(ピッチ小)Φ≧11、(ピッチ大)Φ≧12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする