カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54725966
品番
C10G60
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合ホルダ
H1、2、12
ピッチ範囲(mm)
内径:1.0-2.0、外径:0.8-1.75
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:28-13、外径:32-15
刃径(mm)
10.0
形状
ストレート刃
使用コーナー数
3
チップタイプ
C10
内径/外径
兼用
加工ねじ径(mm)
最小(ピッチ小)Φ≧12、(ピッチ大)Φ≧14