バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダーH17 注文コード54726149 品番CRC1010L45M
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はホルダー・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ホルダーH17 チップタイプC10 シャンク径(mm)10 首径(mm)7.3 首長(mm)45 全長(mm)150 油穴 適合レンチSR-K5 使用ねじSR-S5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする