バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダーH22 注文コード54726176 品番CRC1618L48R
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はホルダー・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ホルダーH22 チップタイプC18、S20 シャンク径(mm)16 首径(mm)13.8 首長(mm)48 全長(mm)195 油穴 適合レンチSR-K16 使用ねじSR-S16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする