カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホルダー
H26
注文コード
54726219
品番
CRC2035S
参考基準価格(税別)
¥113,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー
H26
チップタイプ
S35
シャンク径(mm)
20
首径(mm)
22.0
首長(mm)
37
全長(mm)
260
油穴
有
適合レンチ
SR-K33
使用ねじ
SR-S33