カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ台形30°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
16
注文コード
54732013
品番
16ER4TRP25C
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質/仕上・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
4.0
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16