曜日別特売
16EL4TRMXC 外径ねじ切チップ台形30° カーメックス 54732083

外径ねじ切チップ台形30°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)16注文コード54732083品番16EL4TRMXC
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ(mm)4.0勝手使用コーナー数3材種MXCチップ寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする