カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの カッター関連備品
CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN )
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54732783
品番
ST16RN60
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ山角度(°)
60
適合ホルダ
H27、28、29
ピッチ範囲(mm)
内径:3.5-5.0、外径:3.0-4.5
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:7-5、外径:8-6
チップタイプ
SI16