カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54732799
品番
C10I0.5ISO
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
ピッチ(mm)
0.5
適合ホルダ
H1、2、12、13
使用コーナー数
3
刃径(mm)
9.0
チップタイプ
C10
内径/外径
内径
切刃の山数
5