カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54732808
品番
C10I1.0ISO
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
ピッチ(mm)
1.0
適合ホルダ
H1、2、12、13
使用コーナー数
3
刃径(mm)
10.0
チップタイプ
C10
内径/外径
内径
切刃の山数
3