CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54732826 品番 C10I1.75ISO
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状ストレート刃 ピッチ(mm)1.75 適合ホルダH1、2、15、17 使用コーナー数3 刃径(mm)9.6 チップタイプC10 内径/外径内径 切刃の山数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする