カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54732844
品番
C12I2.5ISO
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
ピッチ(mm)
2.5
適合ホルダ
H3、4、5
使用コーナー数
3
刃径(mm)
12.0
チップタイプ
C12
内径/外径
内径
切刃の山数
1