カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54732896
品番
C25I4.0ISO
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
ピッチ(mm)
4.0
適合ホルダ
H10、11、16、17
使用コーナー数
3
刃径(mm)
25.0
チップタイプ
C25
内径/外径
内径
切刃の山数
1