CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54732939 品番 C25I6.0ISO
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
形状ストレート刃 ピッチ(mm)6.0 適合ホルダH10、11、16、17 使用コーナー数3 刃径(mm)25.0 チップタイプC25 内径/外径内径 切刃の山数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする