カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733018
品番
C1814NPT
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
適合ホルダ
H5.1、5.2、21
ピッチ範囲(山数/inch)
14
刃径(mm)
15.8
チップタイプ
C18
加工ねじ
1/2-3/4