CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54733027 品番 C2511.5NPT
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
形状ストレート刃 適合ホルダH10、11、24、25 ピッチ範囲(山数/inch)11.5 刃径(mm)25.0 チップタイプC25 加工ねじ1-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする