カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ROUND(DIN405)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54733045
品番
C181/8RD
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
形状
ストレート刃
チップタイプ
C18
ピッチ範囲(山数/inch)
8
刃径(mm)
17.8
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
仕様
standard:1/8RD