CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ROUND(DIN405)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3個) 注文コード 54733054 品番 C181/6RD
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
形状ストレート刃 チップタイプC18 ピッチ範囲(山数/inch)6 刃径(mm)17.8 適合ホルダH5.1、5.2、21 仕様standard:1/6RD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする