CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ROUND(DIN405)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54733063 品番 C251/4RD
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
形状ストレート刃 チップタイプC25 ピッチ範囲(山数/inch)4 刃径(mm)25 適合ホルダH10、11、24、25 仕様standard:1/4RD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする