カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733343
品番
S186F2.0ISO
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S20
ピッチ(mm)
2.0
刃径(mm)
18.6
刃数
6
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
M並目
-
M細目
M22-M60
切刃の山数
2