CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54733359 品番 S189F3.0ISO
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
形状スパイラル刃 チップタイプS20 ピッチ(mm)3.0 刃径(mm)18.9 刃数6 適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23 M並目M24、M27 M細目M28-M60 切刃の山数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする