カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733368
品番
S200D5.0ISO
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S20
ピッチ(mm)
5.0
刃径(mm)
20.0
刃数
4
適合ホルダ
H5.1、5.2、21
M並目
M48、M52
M細目
-
切刃の山数
1