カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733413
品番
S350F6.0ISO
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S35
ピッチ(mm)
6.0
刃径(mm)
35.0
刃数
6
適合ホルダ
H12、13、14、26
M並目
M64、M68
M細目
-
切刃の山数
1