カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733623
品番
S160H24UN
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
刃数
8
ねじ
(UNEF)11/16
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
ピッチ範囲(山数/inch)
24
刃径(mm)
16.0
チップタイプ
S20
切刃の山数
4