カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733727
品番
S350F8UN
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
刃数
6
ねじ
(UNF)1
適合ホルダ
H12、13、14、26
ピッチ範囲(山数/inch)
8
刃径(mm)
35.0
チップタイプ
S35
切刃の山数
2