カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733955
品番
S170FG55
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S17
ピッチ範囲(山数/inch)
11-8
刃径(mm)
17.0
刃数
6
加工ねじ径(mm)
Φ≧18.5
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20