カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733964
品番
S195FG55
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S20
ピッチ範囲(山数/inch)
14
刃径(mm)
19.5
刃数
6
加工ねじ径(mm)
Φ≧23
適合ホルダ
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23