CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54733998 品番 S200FG60
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
形状スパイラル刃 チップタイプS20 ピッチ範囲(mm)内径:1.5-2.5、外径:1.0-2.0 ピッチ範囲(山数/inch)内径:16-10、外径:28-13 刃径(mm)20.0 適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23 刃数6 加工ねじ径(mm)最小(ピッチ小)Φ≧23、(ピッチ大)Φ≧25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする