CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54734016 品番 S350FN60
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状スパイラル刃 チップタイプS35 ピッチ範囲(mm)内径:3.0-5.0、外径:2.5-4.5 ピッチ範囲(山数/inch)内径:8-5、外径:10-6 刃径(mm)35.0 適合ホルダH12、13、14、26 刃数6 加工ねじ径(mm)最小(ピッチ小)Φ≧38、(ピッチ大)Φ≧40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする