カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54734025
品番
S350FQ60
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S35
ピッチ範囲(mm)
内径:5.0-6.0、外径:4.5-5.0
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:5-4、外径:6-5
刃径(mm)
35.0
適合ホルダ
H12、13、14、26
刃数
6
加工ねじ径(mm)
最小(ピッチ小)Φ≧40、(ピッチ大)Φ≧44