カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの ボアタイプ
CMT マルチインサートミリングカッター アーバー取付タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54734269
品番
SRI41-I16
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。
No.
ツールNo.H27
寸法d(mm)
33.2
寸法S(mm)
12.0
寸法B(mm)
12.5
勝手
右
取付ねじ
SR-S16S
寸法Tmax(mm)
3.6
適合トルクスキー
SR-K16
切削径(Φmm)
41
チップタイプ
SI16