カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 柄付タイプ
CMT マルチインサートミリングカッター ウェルドンシャンク
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54734278
品番
SRI2541-I16
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
全長(mm)
125
No.
ツールNo.H29
寸法S(mm)
12.0
寸法B(mm)
12.5
勝手
右
取付ねじ
SR-S16S
寸法Tmax(mm)
3.6
適合トルクスキー
SR-K16
シャンク径(mm)
25
切削径(Φmm)
41
チップタイプ
SI16